Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manometeraansluitstuk GA3

  • ERIKS:11457287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manometeraansluitstukken (GA-serie)
Voor eenvoudige montage van een manometer in uw systeem
Het deel met de uitwendige schroefdraad wordt in de pomp of cilinder poort.geschroefd, de slang of koppeling past in het deel met inwendige schroefdraad, de 3e poort is voor de manometerverbinding
  • Manometerpoort: 1/4" NPTF
  • Uitwendig schroefdraad: 3/8" NPTF
  • Inwendig schroefdraad: 3/8"NPTF
Opslaan in lijst

€ 89,04/ stukexcl. btw

€ 107,74incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
GA3
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/8" NPTF
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/4" NPTF
Inbouwlengte
133 mm
Artikel
11457287
Serie
GA3
C
1/4" NPTF
D
3/8" NPTF
E
3/8" NPTF
F
32 mm
L
133 mm
L1
35 mm