Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manometer G2538R

  • ERIKS:12531061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,05/ stukexcl. btw

€ 162,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
G253
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 1000
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
0 - 15000
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
1.5 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Type aansluiting
Centrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPTF
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Koper legering
Materiaal ruit
Glas
Indicatorlicht
Nee
Kastdiameter
R63
a
63 mm
b
37 mm
e
63 mm