€ 134,05/ stukexcl. btw
€ 162,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | G253 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 70 |
Drukeenheid | bar |
Secundaire schaalindeling | 0 - 1000 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.5 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Type aansluiting | Centrisch |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" NPTF |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal procesaansluiting | Koper legering |
Materiaal ruit | Glas |
Indicatorlicht | Nee |
Kastdiameter | R63 |
a | 63 mm |
b | 37 mm |
e | 63 mm |