Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manometer G2515L

  • ERIKS:12531046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,05/ stukexcl. btw

€ 162,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
G
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 140
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
0 - 2000
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
1.5 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPTF
Indicatorlicht
Nee