€ 128,18/ stukexcl. btw
€ 155,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | G |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 20 |
Drukeenheid | bar |
Secundaire schaalindeling | 0 - 300 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.5 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onder |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" NPTF |
Indicatorlicht | Nee |