€ 155,61/ stukexcl. btw
€ 188,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | G |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 200 |
Drukeenheid | bar |
Secundaire schaalindeling | 0 - 3000 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.5 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" SAE #4 |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal procesaansluiting | Koper legering |
Materiaal ruit | Glas |
Indicatorlicht | Nee |
Kastdiameter | R63 |
a | 63 mm |
b | 31 mm |
d | 93 mm |