Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manometer 1534R

  • ERIKS:14797559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 304,00/ stukexcl. btw

€ 367,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
15
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
38 mm
Meetbereik
van 0 tot 400
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
0 - 6000
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
1.5 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Type aansluiting
Centrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" NPTF
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Koper legering
Materiaal ruit
Glas
Indicatorlicht
Nee
Kastdiameter
R63
a
38 mm
b
25 mm
e
50 mm