Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lucht-hydraulische pomp ZA4810MX

  • ERIKS:13329897
Image 1
  • Reservoir capaciteit: 4,0 - 40 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 1,31 l/min.
  • Luchtverbruik: 2840 l/min.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 9.079,15/ stukexcl. btw

€ 10.985,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZA4
Type
Hoge druk lucht-hydro pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZA4810MX