Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lucht-hydraulische pomp ZA4204MX

  • ERIKS:13329882
Image 1
  • Reservoir capaciteit: 4,0 - 40 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 1,31 l/min.
  • Luchtverbruik: 2840 l/min.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 7.362,50/ stukexcl. btw

€ 8.908,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZA4
Type
Hoge druk lucht-hydro pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZA4204MX