Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lucht-hydraulische pomp PAM1042

  • ERIKS:12530997
Image 1
  • Reservoirinhoud 4,0 - 8,0 liter
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,15 l/min.
  • Luchtverbruik 510 l/min.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 4.430,80/ stukexcl. btw

€ 5.361,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
PAM
Type
Hoge druk lucht-hydro pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
PAM1042