Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lucht-hydraulische pomp PA1150

  • ERIKS:12530982
Image 1
  • Reservoirinhoud 0,6 - 1,3 liter
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,13 l/min.
  • Luchtverbruik 255 l/min.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.223,95/ stukexcl. btw

€ 2.690,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
PA
Type
Hoge druk lucht-hydro pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
PA1150