€ 1.007,95/ stukexcl. btw
€ 1.219,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | P |
Type | Voetpomp |
Ontlast/daalventiel | Ja |
Veiligheid | Ja |
Stuurventiel | Nee |
Olieopbrengst lage druk pomp | 11.26 cm³/slag |
Olieopbrengst hoge druk pomp | 2.47 cm³/slag |
Tankinhoud | 0,492 l |
Max. werkdruk | 700 bar |
Uitvoering | Tweetraps |
Aansluiting uitlaat | 3/8" - 18 NPTF |