Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lichtgewicht handpomp P842

  • ERIKS:12526348
Image 1
P- serie, lichtgewicht handpompen
  • Duurzaam met glasvezel versterkt nylon reservoir en een met nylon ingekapseld aluminium pomphuis.
  • één of tweetraps uitvoeringen.
  • Reservoir capaciteit: 0,327- 2,540 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,9 - 2,47 cc/slag.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.435,80/ stukexcl. btw

€ 2.947,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
P
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Ja
Olieopbrengst lage druk pomp
39.33 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
2.47 cm³/slag
Tankinhoud
2,540 l
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
3/8" - 18 NPTF