€ 651,70/ stukexcl. btw
€ 788,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | P |
Type | Handpomp |
Ontlast/daalventiel | Ja |
Veiligheid | Ja |
Stuurventiel | Nee |
Olieopbrengst lage druk pomp | 3.62 cm³/slag |
Olieopbrengst hoge druk pomp | 0.9 cm³/slag |
Tankinhoud | 0,327 l |
Max. werkdruk | 700 bar |
Uitvoering | Tweetraps |
Aansluiting uitlaat | 1/4" - 18 NPTF |