Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lichtgewicht handpomp P141

  • ERIKS:12526337
Image 1
P- serie, lichtgewicht handpompen
  • Duurzaam met glasvezel versterkt nylon reservoir en een met nylon ingekapseld aluminium pomphuis.
  • één of tweetraps uitvoeringen.
  • Reservoir capaciteit: 0,327- 2,540 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,9 - 2,47 cc/slag.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 494,95/ stukexcl. btw

€ 598,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
P
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Ja
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst hoge druk pomp
0.9 cm³/slag
Tankinhoud
0,327 l
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Eéntraps
Aansluiting uitlaat
1/4" - 18 NPTF
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Tank kit PC20

  • Eriks:13329496
  • Manufacturer:PC20

€ 137,97/ stukexcl. btw

€ 166,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026