Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langeslagcilinder dubbelwerkend RR506

  • ERIKS:12526267
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 520 ton.
  • Slaglengte: 57 - 1219 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.211,00/ stukexcl. btw

€ 3.885,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
95.2 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
50000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
79.5 mm
Slag
156 mm
Inbouwmaat
331 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS100

  • Eriks:14162499
  • Manufacturer:CATS100

€ 342,00/ stukexcl. btw

€ 413,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026