Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langeslagcilinder dubbelwerkend RR308

  • ERIKS:12526265
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 520 ton.
  • Slaglengte: 57 - 1219 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.609,65/ stukexcl. btw

€ 3.157,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
73.2 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
54.1 mm
Slag
209 mm
Inbouwmaat
395 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Gegroefd zadel A252G

  • Eriks:12530941
  • Manufacturer:A252G

€ 64,22/ stukexcl. btw

€ 77,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS52

  • Eriks:14317288
  • Manufacturer:CATS52

€ 229,22/ stukexcl. btw

€ 277,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026