€ 3.262,30/ stukexcl. btw
€ 3.947,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 73.2 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 30000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 54.1 mm |
Slag | 368 mm |
Inbouwmaat | 549 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 64,22/ stukexcl. btw
€ 77,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 229,22/ stukexcl. btw
€ 277,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026