Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langeslagcilinder dubbelwerkend RR1506

  • ERIKS:12526276
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 520 ton.
  • Slaglengte: 57 - 1219 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 9.262,50/ stukexcl. btw

€ 11.207,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
158.8 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
140000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
114.3 mm
Slag
156 mm
Inbouwmaat
385 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling