€ 7.021,45/ stukexcl. btw
€ 8.495,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 158.8 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 140000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 114.3 mm |
Slag | 57 mm |
Inbouwmaat | 196 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |