Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langeslagcilinder dubbelwerkend RR1010

  • ERIKS:12526263
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 520 ton.
  • Slaglengte: 57 - 1219 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.050,10/ stukexcl. btw

€ 2.480,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
42.9 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
10000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
34.9 mm
Slag
254 mm
Inbouwmaat
409 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Vlak zadel A102F

  • Eriks:12530921
  • Manufacturer:A102F

€ 80,03/ stukexcl. btw

€ 96,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

ENERPAC Gegroefd zadel A102G

  • Eriks:12530924
  • Manufacturer:A102G

€ 64,22/ stukexcl. btw

€ 77,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS12

  • Eriks:14087656
  • Manufacturer:CATS12

€ 194,64/ stukexcl. btw

€ 235,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026