Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langeslagcilinder dubbelwerkend RR10018

  • ERIKS:12526274
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 520 ton.
  • Slaglengte: 57 - 1219 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 12.207,50/ stukexcl. btw

€ 14.771,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
130.3 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
95000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
95.2 mm
Slag
460 mm
Inbouwmaat
687 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling