Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lagedruk handpomp P51

  • ERIKS:12530954
Image 1
  • Reservoirinhoud: 0,36 - 3,277 L.
  • Opbrengst bij nominale druk: 2,46 - 9,5 cc/slag.
  • Max. werkdruk 175 - 350 bar.
Opslaan in lijst

€ 678,30/ stukexcl. btw

€ 820,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
P
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Ja
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst hoge druk pomp
4.1 cm³/slag
Tankinhoud
0,819 l
Max. werkdruk
200 bar
Uitvoering
Eéntraps
Aansluiting uitlaat
1/4" - 18 NPTF - 3/8" - 18 NPTF