€ 690,65/ stukexcl. btw
€ 835,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RCS |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 60.5 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 20000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 50.8 mm |
Slag | 45 mm |
Inbouwmaat | 98 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 240,35/ stukexcl. btw
€ 290,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026