Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lage inbouw cilinder enkelwerkend RCS1002

  • ERIKS:12526329
Image 1
  • Capaciteit: 5 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 6 - 62 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.690,05/ stukexcl. btw

€ 2.044,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RCS
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
127 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
90000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
92.2 mm
Slag
57 mm
Inbouwmaat
141 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS103

  • Eriks:14317290
  • Manufacturer:CATS103

€ 378,10/ stukexcl. btw

€ 457,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026