Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulische staafknipper set met pomp EBH35GPK

  • ERIKS:14797277
Image 1
  • Maximale hardheid materiaal: HRc 43
  • Maximale diameter materiaal: 30 - 35 - 52 mm
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 22.192,95/ stukexcl. btw

€ 26.853,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
EBH