Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulische staafknipper EBH30

  • ERIKS:14062504
Image 1
  • Maximale hardheid materiaal: HRc 43
  • Maximale diameter materiaal: 30 - 35 - 52 mm
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 5.608,80/ stukexcl. btw

€ 6.786,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
EBH