Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulische momentsleutelset met vierkante aandrijving RSQ19000ST

  • ERIKS:14062352
Image 1
  • Maximaal aanhaalmoment bij 690 bar: 1909 - 37.965 Nm
  • Zeskantafmetingen: 26 - 155 mm / 7/8" - 6.1/8"
  • Max. werkdruk: 690 bar
Opslaan in lijst

€ 15.643,00/ stukexcl. btw

€ 18.928,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
RSL