Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulische gatenpons 50 ton set SP5000

  • ERIKS:12530756
Image 1
  • 50 ton hydraulische gatenpons.
  • Afmetingen gat: 13,5 - 26,2 mm.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 32.785,45/ stukexcl. btw

€ 39.670,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
SP