Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulische gatenpons 35 ton set SP35

  • ERIKS:12530747
Image 1
  • 35 ton hydraulische gatenpons.
  • Afmetingen gat: 7,9 - 20,6 mm.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 4.697,75/ stukexcl. btw

€ 5.684,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
SP