Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulische accupomp 230V ZC3408JE

  • ERIKS:13538791
Image 1
ZC serie, draadloze hydraulische pompen
  • Reservoirinhoud: 8 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,52 l/min.
  • Motorvermogen: 1,0 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 8.034,15/ stukexcl. btw

€ 9.721,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZC
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZC3408JE