Eriks
ENERPAC

ENERPAC Holle plunjer cilinder enkelwerkend RCH606

  • ERIKS:12526251
Image 1
  • Capaciteit: 13 - 95 ton.
  • Slaglengte: 8 - 155 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.510,25/ stukexcl. btw

€ 4.247,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RCH
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
123.9 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
60000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
91.9 mm
Slag
153 mm
Inbouwmaat
323 mm
Stang bevestiging
Binnendraad
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Hol zadel met schroefdraad HP5016

  • Eriks:23437947
  • Manufacturer:HP5016

€ 491,15/ stukexcl. btw

€ 594,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026