€ 2.095,70/ stukexcl. btw
€ 2.535,80incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RCH |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 88.9 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 30000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 63.5 mm |
Slag | 155 mm |
Inbouwmaat | 330 mm |
Stang bevestiging | Binnendraad |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 146,22/ stukexcl. btw
€ 176,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026