Eriks
ENERPAC

ENERPAC Holle plunjer cilinder enkelwerkend RCH302

  • ERIKS:12526248
Image 1
  • Capaciteit: 13 - 95 ton.
  • Slaglengte: 8 - 155 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.383,20/ stukexcl. btw

€ 1.673,67incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RCH
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
88.9 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
63.5 mm
Slag
64 mm
Inbouwmaat
178 mm
Stang bevestiging
Binnendraad
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Hol zadel met schroefdraad HP3015

  • Eriks:23437946
  • Manufacturer:HP3015

€ 146,22/ stukexcl. btw

€ 176,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026