Eriks
ENERPAC

ENERPAC Holle plunjer cilinder enkelwerkend RCH206

  • ERIKS:12526247
Image 1
  • Capaciteit: 13 - 95 ton.
  • Slaglengte: 8 - 155 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.800,25/ stukexcl. btw

€ 2.178,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RCH
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
73.1 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
20000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
54.1 mm
Slag
155 mm
Inbouwmaat
306 mm
Stang bevestiging
Binnendraad
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Hol zadel met schroefdraad HP2015

  • Eriks:23437945
  • Manufacturer:HP2015

€ 157,09/ stukexcl. btw

€ 190,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026