Eriks
ENERPAC

ENERPAC Holle plunjer cilinder enkelwerkend RCH1211

  • ERIKS:12526244
Image 1
  • Capaciteit: 13 - 95 ton.
  • Slaglengte: 8 - 155 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 859,75/ stukexcl. btw

€ 1.040,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RCH
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
54.1 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
12000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
35.1 mm
Slag
42 mm
Inbouwmaat
120 mm
Stang bevestiging
Binnendraad
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
AR-630 snelkoppeling