€ 859,75/ stukexcl. btw
€ 1.040,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RCH |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 54.1 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 12000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 35.1 mm |
Slag | 42 mm |
Inbouwmaat | 120 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | AR-630 snelkoppeling |