€ 5.661,05/ stukexcl. btw
€ 6.849,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RCH |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 165.1 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 95000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 127 mm |
Slag | 76 mm |
Inbouwmaat | 254 mm |
Stang bevestiging | Binnendraad |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 586,15/ stukexcl. btw
€ 709,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027