€ 3.225,25/ stukexcl. btw
€ 3.902,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RRH |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 123.9 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 60000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 91.9 mm |
Slag | 89 mm |
Inbouwmaat | 247 mm |
Stang bevestiging | Binnendraad |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 491,15/ stukexcl. btw
€ 594,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026