Eriks
ENERPAC

ENERPAC Holle plunjer cilinder dubbelwerkend RRH1003

  • ERIKS:12526259
Image 1
  • Capaciteit: 30 - 145 ton.
  • Slaglengte: 38 - 258 mm.
  • Binnendiameter holle plunjer: 33,3 - 79,2 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 6.115,15/ stukexcl. btw

€ 7.399,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RRH
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
165.1 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
95000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
127 mm
Slag
76 mm
Inbouwmaat
254 mm
Stang bevestiging
Binnendraad
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Hol zadel met schroefdraad HP10016

  • Eriks:23437944
  • Manufacturer:HP10016

€ 586,15/ stukexcl. btw

€ 709,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027