Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hogedruk koppeling TH630

  • ERIKS:12526441
Image 1
  • Max. doorstroomcapaciteit: 6,1-40,0 l/min.
  • Schroefdraad: 1/4"-3/8" NPTF.
  • Max. werkdruk: 700-800 bar.
Opslaan in lijst

€ 182,98/ stukexcl. btw

€ 221,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type component
Push-pull koppeling
Maximale werkdruk
700 bar
Max. doorstroomvolume
11.4 l/min