Eriks
ENERPAC

ENERPAC Handpomp voor meerdere vloeistoffen MP700

  • ERIKS:12530940
Image 1
  • Opbrengst bij nominale druk: 1,6 - 20,6 cm3/slag.
  • Max. werkdruk 110 - 1000 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.180,25/ stukexcl. btw

€ 2.638,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
MP
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Ja
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
52.6 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
3.1 cm³/slag
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps