Eriks
ENERPAC

ENERPAC Gestuurde terugslagklep V42

  • ERIKS:12553094
Image 1
V-serie druk- en stroomregelkleppen
  • Maximale werkdruk van alle kleppen: 700 bar
  • NPTF-draad op alle aansluitpoorten
  • Alle kleppen hebben een anti-corrosie behandeling ondergaan
  • Viton®-afdichtingen (in V66NV en V152NV) voor toepassingen met hoge temperaturen, vernikkeld voor maximale bestendigheid tegen corrosie.
Opslaan in lijst

€ 524,40/ stukexcl. btw

€ 634,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
V