Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp ZE6120DW

  • ERIKS:13329972
Image 1
ZE-serie, elektrisch hydraulische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4 - 40 liters.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorvermogen: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

16.223,15 €/ stukexcl. btw

19.630,01 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 18.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE6120DW
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Drukschakelaar ZPS-E3

  • Eriks:12530922
  • Manufacturer:ZPS-E3

1.465,85 €/ stukexcl. btw

1.773,68 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 15.10.2026
Product Image

ENERPAC Beschermframe ZRB-20

  • Eriks:12530593
  • Manufacturer:ZRB-20

565,25 €/ stukexcl. btw

683,95 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 15.10.2026
Product Image

ENERPAC Afstandsbediening ZCP-1

  • Eriks:12530454
  • Manufacturer:ZCP-1

395,20 €/ stukexcl. btw

478,19 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 16.09.2026
Product Image

ENERPAC Retourfilter ZPF

  • Eriks:12530577
  • Manufacturer:ZPF

599,45 €/ stukexcl. btw

725,33 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026