Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp ZE5840LW

  • ERIKS:13329966
Image 1
ZE-serie, elektrisch hydraulische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4 - 40 liters.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorvermogen: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

9.324,25 €/ stukexcl. btw

11.282,34 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 18.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE5840LW
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Drukschakelaar ZPS-E3

  • Eriks:12530922
  • Manufacturer:ZPS-E3

1.465,85 €/ stukexcl. btw

1.773,68 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 15.10.2026
Product Image

ENERPAC Voetpedaal bediening ZCF2

  • Eriks:12531044
  • Manufacturer:ZCF-2

940,50 €/ stukexcl. btw

1.138,01 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 15.10.2026
Product Image

ENERPAC Drukopnemer ZPTU4

  • Eriks:12530919
  • Manufacturer:ZPT-U4

1.128,60 €/ stukexcl. btw

1.365,61 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 16.09.2026
Product Image

ENERPAC Niveau/temperatuurschakelaar ZLSU4

  • Eriks:12530548
  • Manufacturer:ZLS-U4

488,30 €/ stukexcl. btw

590,84 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 08.10.2026