Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp ZE3840MW

  • ERIKS:13329923
Image 1
ZE-serie, elektrisch hydraulische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4 - 40 liters.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorvermogen: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

7.033,80 €/ stukexcl. btw

8.510,90 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 18.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE3840MW
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Beschermframe ZRB-40

  • Eriks:12530596
  • Manufacturer:ZRB-40

565,25 €/ stukexcl. btw

683,95 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 15.10.2026
Product Image

ENERPAC Retourfilter ZPF

  • Eriks:12530577
  • Manufacturer:ZPF

599,45 €/ stukexcl. btw

725,33 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026