Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp 440V, 3 fase ZE6210XK-RS

  • ERIKS:14797266
Image 1
ZE-serie, elektrisch hydraulische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4 - 40 liters.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorvermogen: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 9.993,05/ stukexcl. btw

€ 12.091,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE6210XK-RS