Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp 380V, 3 fase ZE5010NW

  • ERIKS:13329952
Image 1
ZE-serie, elektrisch hydraulische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4 - 40 liters.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorvermogen: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 5.301,95/ stukexcl. btw

€ 6.415,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE5010NW
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Beschermframe ZRB-10

  • Eriks:12530590
  • Manufacturer:ZRB-10

€ 565,25/ stukexcl. btw

€ 683,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

ENERPAC Retourfilter ZPF

  • Eriks:12530577
  • Manufacturer:ZPF

€ 599,45/ stukexcl. btw

€ 725,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026