Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp 380V, 3 fase ZE3420LW

  • ERIKS:13329916
Image 1
ZE-serie, elektrisch hydraulische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4 - 40 liters.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorvermogen: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 7.793,80/ stukexcl. btw

€ 9.430,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE3420LW
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Niveau/temperatuurschakelaar ZLSU4

  • Eriks:12530548
  • Manufacturer:ZLS-U4

€ 488,30/ stukexcl. btw

€ 590,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

ENERPAC Beschermframe ZRB-20

  • Eriks:12530593
  • Manufacturer:ZRB-20

€ 565,25/ stukexcl. btw

€ 683,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

ENERPAC Drukschakelaar ZPS-E3

  • Eriks:12530922
  • Manufacturer:ZPS-E3

€ 1.465,85/ stukexcl. btw

€ 1.773,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

ENERPAC Warmtewisselaar ZHE-E10

  • Eriks:12531050
  • Manufacturer:ZHE-E10

€ 1.152,35/ stukexcl. btw

€ 1.394,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026