Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp 380V, 3 fase ZE3108DW

  • ERIKS:13329903
Image 1
ZE-serie, elektrisch hydraulische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4 - 40 liters.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorvermogen: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 7.645,60/ stukexcl. btw

€ 9.251,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE3108DW
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Niveau/temperatuurschakelaar ZLSU4

  • Eriks:12530548
  • Manufacturer:ZLS-U4

€ 488,30/ stukexcl. btw

€ 590,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

ENERPAC Drukopnemer ZPTU4

  • Eriks:12530919
  • Manufacturer:ZPT-U4

€ 1.128,60/ stukexcl. btw

€ 1.365,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Afstandsbediening ZCP-1

  • Eriks:12530454
  • Manufacturer:ZCP-1

€ 395,20/ stukexcl. btw

€ 478,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Drukschakelaar ZPS-E3

  • Eriks:12530922
  • Manufacturer:ZPS-E3

€ 1.465,85/ stukexcl. btw

€ 1.773,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026